Beli cat tennokote di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROPAN Tennokote Paint Set 22.5kg (Cat Lantai dan Lapangan)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROPAN Tennokote Paint Set 22.5kg (Cat Lantai dan Lapangan)
    Deskripsi:
    TENNOKOTE TNK-1000 WA adalah cat lapangan olahraga, satu-satunya produk Indonesia yang telah bersertifikat International (ITF level 5), dapat diaplikasikan pada eksterior maupun interior dan memiliki daya lekat baik pada lantai beton, aspal maupun pada paving. Sesudah kering TENNOKOTE TNK-1000 WA akan membentuk lapisan film yang fleksibel dan memiliki daya lekat yang kuat pada lapangan yang terbuat dari beton dan aspal.
    atribut:
    • Size (kg): 22.5
    • Type: Water based acrylic
    • Finish: Low sheen (dof)
    • Specific Gravity (mixture) (g/ml): ±1.20
    • Application Method: Brush, roll, rubber squeegee
    • Solid by Volume Mixture (%): ±43
  2. PROPAN Tennokote Paint Set 5kg (Cat Lantai dan Lapangan)
    Mulai

    Rp309.900

    PROPAN Tennokote Paint Set 5kg (Cat Lantai dan Lapangan)
    Deskripsi:
    TENNOKOTE TNK-1000 WA adalah cat lapangan olahraga, satu-satunya produk Indonesia yang telah bersertifikat International (ITF level 5), dapat diaplikasikan pada eksterior maupun interior dan memiliki daya lekat baik pada lantai beton, aspal maupun pada paving. Sesudah kering TENNOKOTE TNK-1000 WA akan membentuk lapisan film yang fleksibel dan memiliki daya lekat yang kuat pada lapangan yang terbuat dari beton, aspal dan pasir.
    atribut:
    • Application Temperature (°C): 15 to 35
    • Diluent: Clean water
    • Finish: Low sheen (dof)
    • Hard Drying Time (hour): 2 (at 30°C)
    • Humidity Maximum (%RH): 80
    • Ready to Use (hour): 48
    • Size (kg): 5
    • Solid by Volume Mixture (%): ±43
    • Specific Gravity (mixture) (g/ml): ±1.20
    • Surface Dry (minute): 10 (at 30°C)
    • Theoretical Coverage (m²): 1.5 to 2.0 /kg (200micron)
    • Type: Water based acrylic with sand
  3. PROPAN Cat Besi
    Mulai

    Rp66.900

    PROPAN Cat Besi
    Deskripsi:
    PrimtopPRIMTOP PT – 88 adalah cat anti karat 2 in 1, yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. PRIMTOP merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, hasil riset dan pengembangan produk bertahun-tahun dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman. Dengan berbagai kelebihannya, PRIMTOP mampu menggantikan cat anti karat sistem konvensional.
  4. PROPAN Wall Paint Decorshield (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp399.900

    PROPAN Wall Paint Decorshield (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    DECORSHIELD Acrylic Exterior Shield DW-500 adalah cat tembok eksterior untuk melindungi tembok luar selama 12 tahun dari pengaruh perubahan cuaca, sinar UV dari matahari serta dari pertumbuhan jamur dan lumut. DECORSHIELD Acrylic Exterior Shield DW-500 terbuat dari bahan emulsi acrylic 100%, dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan, sehingga mempunyai kelebihan: tidak mudah kotor, tahan terhadap alkali, warna lebih cerah dan tidak mudah pudar. Produk ini diformulasikan untuk pemakaian pada tembok dan plafon eksterior, seperti tembok pasangan batu bata, plesteran semen, beton, panel GRC dan lain-lain.Proteksi hingga 12 tahun dapat dicapai dengan kombinasi aplikasi yang benar & warna tertentu (pilihan) serta lokasi yang tidak ekstrem.
    atribut:
    • Coverage (m²/L): 10.0-14.0 (1coat); 5.0-7.0 (2-3 coat)
  5. PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Finish: Glossy
    • Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
  6. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  7. PROPAN Natural Stone Coating (Pelapis Batu Alam)
    Mulai

    Rp56.900

    PROPAN Natural Stone Coating (Pelapis Batu Alam)
    Deskripsi:
    Propan Stone CarePROPAN STONE CARE adalah pelapis batu alam yang terbuat dari bahan acrylic solvent based. PROPAN STONE CARE memberikan perlindungan maksimal pada batu alam serta menonjolkan keindahan corak batu alam sehingga menjadi lebih indah dan artistik.
  8. Dana Paint Cat Epoxy Upox
    33%
    Mulai

    Rp139.900

    Dana Paint Cat Epoxy Upox
    Deskripsi:
    Upox adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. Upox dapat diaplikasikan di atas beton, baja, dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.
    atribut:
    • Size (L): 0.9
  9. PROPAN Wall Paint Decor (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp219.900

    PROPAN Wall Paint Decor (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Décor Alkali Resisting Primer AR - 300 (WB) adalah cat dasar tahan alkali untuk tembok berbahan dasar air. Produk ini cocok untuk mengecat tembok baru baik di eksterior maupun interior. Sangat efektif untuk mencegah kerusakan cat finish oleh alkali dan semen. DECOR ALKALI RESISTING PRIMER AR - 300 mempunyai daya penetrasi dan daya lekat yang baik, sehingga bisa memberikan hasil yang sempurna untuk lapisan cat akhir cat.
    atribut:
    • Color: White
    • Type: Acrylic Copolymer Emulsion
    • Finish: Matt
    • Solid By Volume (%): ±37.0
    • Specific Gravity: ±1.25
    • Application Tools: Brush, Roll, Air spray or Airless spray
    • Dry Film Thickness (micron): 30-40 (per coat)
    • Drying Time Surface Dry (hour): '1 at 30°C
    • Recoating Interval (hour): 'Min. 5, when the first paint film already dry; Max. 30days for exterior use at 30°C
    • Recommended Dry Film Thickness (micron): 30-40 (1x30-40microns)
    • Theoretical Coverage (m²/L): 9 to 12
    • Thinning ratio by volume (%): Ready to Use
    • Wet Film Thickness (micron): 85-110 (per coat)
  10. PROPAN Waterproofing Paint Ceria (Cat Dekoratif Anti Bocor)
    Mulai

    Rp76.900

    PROPAN Waterproofing Paint Ceria (Cat Dekoratif Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Ceria CR-6000Ceria CR-6000 Cat Dekoratif Anti Bocor adalah cat tembok eksterior yang terbuat dari bahan acrylic emulsion yang dapat ditinting hingga puluhan ribu warna. Produk ini cocok untuk diaplikasikan pada tembok pasangan batu bata, plesteran semen, beton, papan gypsum, panel GRC, kayu, tripleks, dan lain-lain.Ceria CR-6000 Cat Dekoratif Anti Bocor ketahanan eksterior yang baik, anti bocor, memiliki elastomeric yang dapat menutupi retak rambut pada dinding, tahan terhadap alkali, daya rekat yang baik ke substrat, mudah diaplikasikan, cepat kering, lebih tahan lama, serta tersedia dalam warna-warna yang cerah dan indah.
  11. PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking Paint
    Mulai

    Rp269.900

    PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking Paint
    Deskripsi:
    TRAFFIKOTE is high quality acrylic 100% paint specially formulated painting lines for road, sidewalks, parking lots, factory floors, playgrounds, etc. TRAFFIKOTE suitable for floors constructed of concrete, asphalt, bricks, etc. TRAFFIKOTE are durable and abrasion resistant to heavy traffic and weather conditions avoiding frequent reapplications.
    atribut:
    • Size (kg): 2.5
    • Solid By Volume (%): ± 60
    • Specific Gravity (g/cc): 1.5
    • Finish: Flat
    • Theoretical Coverage (m²/kg): 20
  12. NIPPON PAINT Road Marking Line Paint 5kg (Cat Marka Jalan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp559.900

    NIPPON PAINT Road Marking Line Paint 5kg (Cat Marka Jalan)
    Deskripsi:
    Roadline Paint merupakan cat berbahan dasar karet terklorinasi. Produk ini menghasilkan lapisan film yang keras dan fleksibel, mempunyai daya tahan terhadap abrasi, tumbukan, minyak dan pelumas.
    atribut:
    • Packaging Size (kg): 5
  13. Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In One
    Rating:
    99% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp10.900

    Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In One
    Deskripsi:
    Stella All in One, praktis untuk pemakaian di dalam mobil maupun didalam ruangan.
    atribut:
    • Volume (g): 42+13
  14. PROPAN Wall Paint Decorcryl (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp289.900

    PROPAN Wall Paint Decorcryl (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    DECORCRYL DI – 400 Premium Acrylic Emulsion Paint adalah cat tembok interior yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dengan kandungan Volatile Organic Compound / VOC yang sangat rendah, dikombinasikan dengan pigmen warna pilihan. DECORCRYL Premium Acrylic Emulsion Paint dapat diaplikasikan pada ruangan yang sedang digunakan tanpa adanya gangguan polusi udara yang timbul dibanding dengan menggunakan cat konvensional pada umumnya.
    atribut:
    • Type: Acrylic Copolymer Emulsion
    • Finish: Matt
    • Application Tools: Brush, Roll, Air spray or Airless spray
    • Drying Time Surface Dry (hour): '1 at 30°C
  15. PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp99.900

    PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    PROPAN MULTIPURPOSE WAX PMW-320, wax bermutu tinggi untuk mengkilapkan teraso, ubin, marmer, lantai Vynil, kayu dan keramik.
  16. JOTUN Primer Jotashield (Cat Dasar)
    Mulai

    Rp249.900

    JOTUN Primer Jotashield (Cat Dasar)
    atribut:
    • Color: White
    • Product Type: Exterior Paints
  17. NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)
    44%
    Mulai

    Rp339.900

    NIPPON PAINT Court Paint Sportskote (Cat Lantai dan Lapangan)
    Deskripsi:
    SPORTSKOTE adalah cat khusus lapangan olah raga yang terbuat dari bahan emulsi sintetis, baik untuk di dalam maupun luar ruangan.SPORTSKOTE dapat diaplikasikan untuk lapangan parkir, cat jalan dan heliport yang terbuat dari beton, asbes, semen dan seng. Produk ini memiliki daya lekat yang kuat dan fleksibel, anti-jamur, tahan gesekan, cepat kering dan tahan terhadap sinar matahari sehingga tidak cepat meleleh. Di dalam kemasan, terdapat pasir silica berbentuk putih tepung yang harus dicampurkan ke dalam cat sehingga dapat menghasilkan cat yang anti-slip.SPORTSKOTE mempuyai pilihan warna yang indah dan tahan lama, juga ramah lingkungan karena tidak mengandung logam berat. Tidak direkomendasikan untuk pengecatan pada permukaan yang menggunakan floor hardener.Aplikasi DataPengenceran: 5 - 10%.Aplikasi : Kuas atau roll.Daya Sebar Teoritis : 5 m2/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan:Kering Sentuh: 30 menit.Kering Tekan: 2 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.
    atribut:
    • Size (kg): 5
Daftar Harga cat tennokote Terbaru November 2026
PROPAN Tennokote Paint Set 22.5kg (Cat Lantai dan Lapangan)Rp1.299.900
PROPAN Tennokote Paint Set (Cat Lantai dan Lapangan)Rp69.900
PROPAN Tennokote Paint Set 5kg (Cat Lantai dan Lapangan)Rp309.900
PROPAN Cat BesiRp66.900
PROPAN Wall Paint Decorshield (Cat Dinding / Tembok)Rp399.900
PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)Rp149.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp62.900
PROPAN Natural Stone Coating (Pelapis Batu Alam)Rp56.900
Dana Paint Cat Epoxy UpoxRp139.900
Galfindo Pasir KuarsaRp33.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)